AVE - AVE443096DM PRESA TV+SAT DEMISCELATA ALLUMIA 1M - 443096DM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Ausführung der Steckdose - TV/SAT
DAB+ - nein
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 2
Packung
1 ST
EAN
8008379502400
Artikelnummer
AVE443096DM
Herstellernummer
443096DM
Hersteller
AVE
Ausführung:
Enddose
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
nein
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
2
Geeignet für Kabelmodem:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Fernspeisetauglich:
nein
Radio-Frequenzband:
5...2400 MHz
SAT-Frequenzband:
5...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm


