Startseite

AVE - AVE443070B/2 SEGNAGRAD. LED BLU 12/230V ALLU 2M - 443070B/2

KopierenKopieren
AVE - AVE443070B/2 SEGNAGRAD. LED BLU 12/230V  ALLU 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379082131

Artikelnummer

AVE443070B/2

Herstellernummer

443070B/2

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

230 V

Gerätehöhe:

45 mm

Lampada segnagradino - alimentazione 12-24 Vcc/ca o 230 V~ - led colore blu ad alta efficienza - 2 moduli