Startseite

AVE - AVE443048UL DIMMER UNIVERSALE 3-220W ALLUMIA 1M - 443048UL

KopierenKopieren
AVE - AVE443048UL DIMMER UNIVERSALE 3-220W ALLUMIA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - sonstige

  • Lastart - universal

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379101375

Artikelnummer

AVE443048UL

Herstellernummer

443048UL

Hersteller

AVE

Bedienungsart:

sonstige

Lastart:

universal

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Modulträger

Seriendimmer:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

Silber

Anzahl der Einheiten:

1

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Präsenzmelder:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...60 Hz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Dispositivo interfaccia contatti per segnali di allarme con ingresso di reset - serie Allumia Touch - 1 modulo