Startseite

AVE - AVE443048AA DIMMER AGITAT.ARIA 55-80VA ALLU 1M - 443048AA

KopierenKopieren
AVE - AVE443048AA DIMMER AGITAT.ARIA 55-80VA  ALLU 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379083480

Artikelnummer

AVE443048AA

Herstellernummer

443048AA

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Einheiten:

1

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Seriendimmer:

ja

Lastart:

sonstige

Nebenstelleneingang:

ja

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Variatore a 3 velocita, Serie Allumia colore Grigio Tech, (+ spegnimento) 55-80VA 230V~ 50-60Hz- comando con pulsante incorporato o da pi? punti con normali pulsanti NA - tecnologia che garantisce l assoluta silenziosit? - led di individuazione al buio -