Startseite

AVE - AVE443033RS PRESA RASOI 230V 20VA ALLUMIA 3M - 443033RS

KopierenKopieren
AVE - AVE443033RS PRESA RASOI 230V 20VA    ALLUMIA 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Montageart - Modulträger

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Spannung umschaltbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379081653

Artikelnummer

AVE443033RS

Herstellernummer

443033RS

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Montageart:

Modulträger

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

nein

Nennspannung niedriger Wert:

230 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Gerätebreite:

75 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Mit Einbaudose:

nein

Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20VA - standard euroamericano - alimentazione 230V~ - tensione prelevabile in uscita selezionabile tramite commutatore 240V~ o 120V~ - alveoli schermati - 3 moduli