Startseite

AVE - AVE443010AS INTER 2P 10AX ILL.ASSIALE ALLUMIA1M - 443010AS

KopierenKopieren
AVE - AVE443010AS INTER 2P 10AX ILL.ASSIALE ALLUMIA1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - sonstige

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - Aluminium

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8008379513468

Artikelnummer

AVE443010AS

Herstellernummer

443010AS

Hersteller

AVE

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

sonstige

Montageart:

Modulträger

Farbe:

Aluminium

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.5 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

45 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Interruttore bipolare assiale con gemma. Serie Allumia colore RAL 9007 finitura lucida. 250V 2P 10AX. illuminabile con inserto lampada tasto intercambiabile 1 modulo