Startseite

AVE - AVE443008 USCITA CON SERRACAVO ALLUMIA 1M - 443008

KopierenKopieren
AVE - AVE443008 USCITA CON SERRACAVO     ALLUMIA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 10 ST

Ausführung:

sonstige

Farbe:

grau

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Uscita d 9 mm con serracavo antitrazione - consente il passaggio di cavi da d4 mm a d8 mm - 1 modulo