Startseite

AVE - AVE443005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN. ALLU.1M - 443005

KopierenKopieren
AVE - AVE443005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN. ALLU.1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Serie Allumia S44

EAN

8008379082353

Artikelnummer

AVE443005

Herstellernummer

443005

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Beleuchtung:

ja

Rückmeldekontakt:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Pulsante 1P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo