Startseite

AVE - AVE442TC01 RELAY ELEC. TOUCH SWITCH NO 6A 1M - 442TC01

KopierenKopieren
AVE - AVE442TC01 RELAY ELEC. TOUCH SWITCH NO 6A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Ausführung - Relais

  • Lastart - universal

  • Nebenstelleneingang - nein

  • Lichtwertspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379071142

Artikelnummer

AVE442TC01

Herstellernummer

442TC01

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

Relais

Lastart:

universal

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9017

Transparent:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Interruttore elettronico con uscita a rele'1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche Ave Touch o da piu'punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del rele'd uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 230V~ - da abbinare a placche Ave Touch - 1 modulo a scomparsa

AVE

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie