AVE - AVE442ABTM-SO SONDA TEMPERATURA AVEBUS LIFE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - markengebunden
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Montageart - Aufputz/Unterputz
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379157259
Artikelnummer
AVE442ABTM-SO
Herstellernummer
442ABTM-SO
Hersteller
AVE
Ausführung:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
schwarz
Sensor extern:
ja
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
5...35 °C
Mit Display:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Max. Spannung der Kontakte:
0 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
44.6 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
RAL-Nummer:
9017
Tiefe:
46.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
III
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


