Startseite

AVE - AVE442089 LAMP.EMERG.MULTIC.LED 230V S44 4X7M - 442089

KopierenKopieren
AVE - AVE442089 LAMP.EMERG.MULTIC.LED 230V S44 4X7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 7

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379098149

Artikelnummer

AVE442089

Herstellernummer

442089

Hersteller

AVE

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

7

Mit Leuchtmittel:

ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Lampada d'emergenza multic. LED 230V S44 4x7MOD. Installabile su scatole standard 4 moduli e 6/7 moduli, da completare con placche 7 moduli S44.

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie