Startseite

AVE - AVE442086 LAMPADA ANTI BLACK-OUT LIFE 2M - 442086

KopierenKopieren
AVE - AVE442086 LAMPADA ANTI BLACK-OUT LIFE 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Komplettgerät

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379073108

Artikelnummer

AVE442086

Herstellernummer

442086

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Komplettgerät

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

ja

Montageart:

Einbau

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Lampada anti black out estraibile portatile con batterie ricaricabili e sostituibili Alimentazione: 230Vca - tempo di ricarica 12h - autonomia: 3h estraibilita' di tipo Push-Pull - Serie Life .

AVE

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie