Startseite

AVE - AVE442079 IGROSTATO ELETT.MANOP.230V LIFE 2M - 442079

KopierenKopieren
AVE - AVE442079 IGROSTATO ELETT.MANOP.230V LIFE  2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 50 %

  • Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 95 %

  • Ablesbar - nein

  • Mit Display - nein

  • Schaltdifferenz einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379094424

Artikelnummer

AVE442079

Herstellernummer

442079

Hersteller

AVE

Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):

50 %

Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):

95 %

Ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Anzahl der Schaltstufen:

1

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kunststoffelement

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Kontaktverriegelung:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9017

Höhe:

45 mm

Breite:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Igrostato (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidita'Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a rele'con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli