Startseite

AVE - AVE442053 COMMUT.1P 10A 3POS. A PULS. LIFE 1M - 442053

KopierenKopieren
AVE - AVE442053 COMMUT.1P 10A 3POS. A PULS. LIFE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - schwarz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379073214

Artikelnummer

AVE442053

Herstellernummer

442053

Hersteller

AVE

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Bemessungsstrom:

10 A

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Nennspannung:

250 V

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Commutatore 1P 10A (3 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie