AVE - AVE442005TP/2 PULSA. CAMPANELLO 1P NA 10A LIFE 2M - 442005TP/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Mit Namensschild - ja
Mit Beleuchtung - ja
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
8008379073573
Artikelnummer
AVE442005TP/2
Herstellernummer
442005TP/2
Hersteller
AVE
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Drahtlos:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Pulsante 1P NA 10A con targhetta portanome retroilluminata - illuminazione a mezzo lampada con attacco E10 10x28 mm tipo T10 1,5W max ad incandescenza o led - fornito con lampada a led 230V~ - fornito con cartoncino portanome personalizzabile - 2 moduli
Ein AVE Produkt
Entdecken Sie die AVE-Serie