AVE - AVE441TGP/2 TASTO CON GEMMA X PULSANTI DOMUS 2M - 441TGP/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379097937
Artikelnummer
AVE441TGP/2
Herstellernummer
441TGP/2
Hersteller
AVE
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
7.2 mm


