Startseite

AVE - AVE441T/2 TASTO LISCIO PER COMANDI DOMUS 2M - 441T/2

KopierenKopieren
AVE - AVE441T/2 TASTO LISCIO PER COMANDI DOMUS 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379098040

Artikelnummer

AVE441T/2

Herstellernummer

441T/2

Hersteller

AVE

Ausführung:

zweiteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

7.2 mm

Tasto intercambiabile liscio illuminabile - 2 moduli