AVE - AVE441CRT3 CRONOTERMOSTATO ELETT.230V DOMUS 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Anschluss - drei-/vieradrig
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Regelungsart modulierend - ja
Packung
1 ST
EAN
8008379161317
Artikelnummer
AVE441CRT3
Herstellernummer
441CRT3
Hersteller
AVE
Regelungsart An/Aus:
ja
Anschluss:
drei-/vieradrig
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Regelungsart modulierend:
ja
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Kühlen:
ja
Sensor extern:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Mit Display:
ja
Mit thermischer Rückführung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
II
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
67.5 mm
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
ja
Bedienung:
Taste
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
45 mm
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
40.2 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
RAL-Nummer:
9010
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


