Startseite

AVE - AVE44109015MB PRESA SCHUKO+BIPASSO 10/16A DOMUS3M - 44109015MB

KopierenKopieren
AVE - AVE44109015MB PRESA SCHUKO+BIPASSO 10/16A DOMUS3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P17/11

  • Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 2

  • Mit Signallampe - nein

  • Anzahl der USB-A Ports - 0

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8008379160549

Artikelnummer

AVE44109015MB

Herstellernummer

44109015MB

Hersteller

AVE

Ausführung:

Italienischer Typ P17/11

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der USB-A Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der Steckdosen:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

67 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) pi? presa std italiano P17/11. Serie Domus colore RAL9010. 2P+T 10/16A 250V~. con alveoli schermati. non illuminabile 3 moduli