AVE - AVE441085SW TERMOSTATO DISPLAY 230V DOMUS 2M - 441085SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8008379063581
Artikelnummer
AVE441085SW
Herstellernummer
441085SW
Hersteller
AVE
Montageart:
Aufputz
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Farbe:
sonstige
Termostato elettronico estate/inverno a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - uscita con contatto in scambio NA+NC 2A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza e ingresso per forzatura a temperatura ridotta - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli