AVE - AVE441085 TERMOSTATO ELET.MANOP.230V DOMUS 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Serie Domus 100
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379063574
Artikelnummer
AVE441085
Herstellernummer
441085
Hersteller
AVE
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Termostato elettronico a manopola per controllo temperatura ambiente - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (2A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 5 °C a 30 °C - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli


