Startseite

AVE - AVE441082USBAC ALIMENTATORE USB A+C 3A DOMUS 1M - 441082USBAC

KopierenKopieren
AVE - AVE441082USBAC ALIMENTATORE USB A+C 3A DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der USB-A Ports - 1

  • Anzahl der USB-C Ports - 1

  • Betriebsspannung - 110...240 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379157297

Artikelnummer

AVE441082USBAC

Herstellernummer

441082USBAC

Hersteller

AVE

Ausführung:

sonstige

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

1

Betriebsspannung:

110...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Max. Ausgangsstrom:

3 mA

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

15 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

46.55 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Caricatore USB universale 5V 3A - nr 1 uscita USB frontale tipo A e nr 1 uscita di tipo C - alimentazione 110-230V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, portatili e ogni altro apparecchio elettronico che of