AVE - AVE441082USB3A ALIMENTATORE USB A 3A DOMUS 1M - 441082USB3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 1
Anzahl der USB-C Ports - 0
Betriebsspannung - 110...240 V
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8008379157501
Artikelnummer
AVE441082USB3A
Herstellernummer
441082USB3A
Hersteller
AVE
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
0
Betriebsspannung:
110...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
3 mA
Ausgangsspannung:
5...5 V
Leistungsaufnahme:
15 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein