AVE - AVE441079 IGROSTATO ELETT.MANOP.230V DOMUS 2M - 441079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 50 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 95 %
Ablesbar - nein
Mit Display - nein
Schaltdifferenz einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379094417
Artikelnummer
AVE441079
Herstellernummer
441079
Hersteller
AVE
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
50 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
95 %
Ablesbar:
nein
Mit Display:
nein
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Anzahl der Schaltstufen:
1
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Kunststoffelement
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Kontaktverriegelung:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
45 mm
Breite:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein