Startseite

AVE - AVE441052 COMMUTATORE 2P 10AX 3 POS. DOMUS 1M - 441052

KopierenKopieren
AVE - AVE441052 COMMUTATORE 2P 10AX 3 POS. DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379063024

Artikelnummer

AVE441052

Herstellernummer

441052

Hersteller

AVE

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Bemessungsstrom:

10 A

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Nennspannung:

250 V

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Commutatore 2P 10AX (6 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie