Startseite

AVE - AVE441033RS PRESA RASOI 230V 20VA DOMUS 3M - 441033RS

KopierenKopieren
AVE - AVE441033RS PRESA RASOI 230V 20VA      DOMUS 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Montageart - Modulträger

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Spannung umschaltbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379063215

Artikelnummer

AVE441033RS

Herstellernummer

441033RS

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Montageart:

Modulträger

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

nein

Nennspannung niedriger Wert:

230 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Gerätebreite:

67.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Mit Einbaudose:

nein

Presa rasoio, marca AVE S.P.A., modello AVE441033RS - PRESA RASOI 230V 20VA DOMUS 3M