Startseite

AVE - AVE441028 SUONERIA SQUILL. 12VCA 8VA DOMUS 1M - 441028

KopierenKopieren
AVE - AVE441028 SUONERIA SQUILL. 12VCA 8VA DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Einbau

  • Tonart - alternierend

  • Stromart - AC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379063451

Artikelnummer

AVE441028

Herstellernummer

441028

Hersteller

AVE

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Einbau

Tonart:

alternierend

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

Suoneria squillante 12V~ 8VA (selv) - 1 modulo

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie