Startseite

AVE - AVE441026K PRESA TELEFONI. ST.INGLESE DOMUS 1M - 441026K

KopierenKopieren
AVE - AVE441026K PRESA TELEFONI. ST.INGLESE DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ12 6(6)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

8008379077403

Artikelnummer

AVE441026K

Herstellernummer

441026K

Hersteller

AVE

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ12 6(6)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Presa telefonica standard inglese BT SECONDARY (6 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo