Startseite

AVE - AVE441021 TEMPORIZZATORE ELETT. 230V DOMUS 1M - 441021

KopierenKopieren
AVE - AVE441021 TEMPORIZZATORE ELETT. 230V DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Ausführung - elektronisch

  • Timerfunktion - ja

  • Zeiteinstellung - 0.5...25 min

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379094264

Artikelnummer

AVE441021

Herstellernummer

441021

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Bedienelement

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Ausführung:

elektronisch

Timerfunktion:

ja

Zeiteinstellung:

0.5...25 min

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Kürzester Schaltabstand:

0.5 min

Gangreserve:

0 h

Zufallsgenerator:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Astroprogramm:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Bemessungsstrom:

8 A

Mit Helligkeitssensoranschluss:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Wi-Fi-kompatibel:

nein

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 1 minuto a 25 minuti - uscita a rele'libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 1 modulo