Startseite

AVE - AVE441018 DIMMER ROTATIVO 60-800W DOMUS 1M - 441018

KopierenKopieren
AVE - AVE441018 DIMMER ROTATIVO 60-800W    DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379071128

Artikelnummer

AVE441018

Herstellernummer

441018

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Einheiten:

1

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Seriendimmer:

ja

Lastart:

sonstige

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Regolatore di luminosit? 230V~ (127 V~) 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 60-800W (30-500W) e induttivi (trasformatori ferromagnetici ed elettronici) 40-300VA - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione