Startseite

AVE - AVE441010LV/20A INTERRUTTORE LEV. 2P 20AX DOMUS 1M - 441010LV/20A

KopierenKopieren
AVE - AVE441010LV/20A INTERRUTTORE LEV. 2P 20AX  DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Kipphebel

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379109395

Artikelnummer

AVE441010LV/20A

Herstellernummer

441010LV/20A

Hersteller

AVE

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Kipphebel

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Farbe des Schaltelements:

weiß

Textfeld/Beschriftungsfläche:

optional

Beleuchtung:

optional

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

20 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Interruttore levetta, Serie Domus colore RAL9010, 250V 2P 20AX, illuminabile con inserto lampada, con simbologia O/I - tasto intercambiabile - 1 modulo