AVE - AVE441008 USCITA CON SERRACAVO DOMUS 1M - 441008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja
Packung
1 ST
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
Uscita d 9 mm con serracavo antitrazione - consente il passaggio di cavi da d4 mm a d8 mm - 1 modulo


