Startseite

AVE - AVE441005TP/2 PULS. CAMPANELLO 1P NA 10A DOMUS 2M - 441005TP/2

KopierenKopieren
AVE - AVE441005TP/2 PULS. CAMPANELLO 1P NA 10A DOMUS 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - ja

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379062980

Artikelnummer

AVE441005TP/2

Herstellernummer

441005TP/2

Hersteller

AVE

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

ja

Mit Beleuchtung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Durchmesser:

0 mm

Pulsante 1P NA 10A con targhetta portanome retroilluminabile - illuminazione a mezzo lampada con attacco E10 10x28 mm tipo T10 1,5W max ad incandescenza o led - fornito senza lampada - fornito con cartoncino portanome personalizzabile - 2 moduli

AVE

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie