AVE - AVE441005ST CORPO PULSANTE 1P 10A DOMUS 1M - 441005ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - Serientaster
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Nennspannung - 250 V
Packung
10 ST
EAN
8008379064403
Artikelnummer
AVE441005ST
Herstellernummer
441005ST
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein


