AVE - AVE441005S PULSANTE SFIORO 230V DOMUS 1M - 441005S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - nein
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
8008379077793
Artikelnummer
AVE441005S
Herstellernummer
441005S
Hersteller
AVE
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Ein AVE Produkt
Entdecken Sie die AVE-Serie


