Startseite

AVE - AVE441001ST CORPO INTERRUTTORE 1P 16AX DOMUS 1M - 441001ST

KopierenKopieren
AVE - AVE441001ST CORPO INTERRUTTORE 1P 16AX DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Beleuchtungsfunktion - beleuchtet wenn eingeschaltet

Packung

  • 10 ST

EAN

8008379063673

Artikelnummer

AVE441001ST

Herstellernummer

441001ST

Hersteller

AVE

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Corpo interruttore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto 1 o 2 moduli - 1 modulo