Startseite

AVE - AVE0230LDR LAMPADA 230V A LED ROSSA - 0230LDR

KopierenKopieren
AVE - AVE0230LDR LAMPADA 230V A LED ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Serie 44

EAN

8008379060573

Artikelnummer

AVE0230LDR

Herstellernummer

0230LDR

Hersteller

AVE

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennspannung:

230...230 V

Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore rosso