Startseite

AVE - AVE0212LDB LAMPADA 12-24 VCC/CA A LED BLU

KopierenKopieren
AVE - AVE0212LDB LAMPADA 12-24 VCC/CA A LED BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8008379081295

Artikelnummer

AVE0212LDB

Herstellernummer

0212LDB

Hersteller

AVE

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Nennspannung:

24...24 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore blu