ATRAL ITALIA SRL - ATRS142-22X RIVELATORE DI MOVIMENTO EXT IP55 LINEARE - S142-22X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Höhe - 163 mm
Packung
1 ST
EAN
3599430007750
Artikelnummer
ATRS142-22X
Herstellernummer
S142-22X
Hersteller
ATS
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Höhe:
163 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
65 mm
Rivelatore di movimento stagno. Ad infrarossi passivi, è utilizzabile in situazioni ambientali critiche o estene ( serre, locali piscina, ecc.) dove il tasso di umidità può oscillare tra il 70 e l'80%. Può essere utilizzato, con estrema cautela, anche all'esterno (verande, terrazze, balconi, ecc.); in questo caso seguire attentamente le istruzioni del manuale tecnico. Lineare (fino a 20m). In dotazione: snodo orientabile autobloccante; BatLi25 (4 anni di autonomia). Trasmettitore radio Twinband® Rilevazione ad infrarossi passivi ad alta affidabilità: Doppia cellula di rilevazione differenziale. Tecnologia SMD con blindatura degli elementi sensibili. Circuiti integrati specifici Logisty, circuito stampato tropicalizzato. Filtraggio della rilevazione con possibilità di programmare contaimpulsi. Snodo orientabile autobloccante di alta sicurezza contro i disorientamenti. Programmazione tramite pulsante di test. Peso con pila: 280 g. Dimensioni senza snodo (L x A x P): 85 x 163 x 65. Temperatura di funzionamento: -25 °C + 70 °C. Grado di protezione IP55/ IK 04
Ein ATRAL ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ATRAL ITALIA SRL-Serie


