ATRAL ITALIA SRL - ATRLCP01X SISTEMA MONOUTENZA 1 PULSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Mit Video - nein
Farbe der Innenstation - weiß
Farbe der Außenstation - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Easyphone
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3599430007965
Artikelnummer
ATRLCP01X
Herstellernummer
LCP01X
Hersteller
ATS
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Mit Video:
nein
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Kit easyphone mono-utenza Sistema citofonico mono-utenza. Il kit è composto da: •1 Placca esterna ad un pulsante MHF03X. •1 Quadro elettronico LCB01X. •1 Postazione interna LCA01X. •1 Transponder TAGIL. •Batterie e accessori in dotazione.