ATP SRL - APSNR-200-4780 RACK 47U 800X1000 RAL7035-RAL7016 - NR-200-4780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 800 mm
Farbe - grau
Höhe - 2212 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
411 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449073489368
Artikelnummer
APSNR-200-4780
Herstellernummer
NR-200-4780
Hersteller
APS
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
Höhe:
2212 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1000 mm
Mit Seitenwänden:
ja
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Mit Sockel:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035


