ATP SRL - APSNR-200-3868 RACK 38U 600X800 RAL7035-RAL7016 - NR-200-3868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Breite - 600 mm
Höhe - 1812 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7449073489306
Artikelnummer
APSNR-200-3868
Herstellernummer
NR-200-3868
Hersteller
APS
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Breite:
600 mm
Höhe:
1812 mm
Tiefe:
800 mm
Mit Dachblech:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Mit Sockel:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20