ATP SRL - APS408-002-31 CANALA 1U 6 PRESE CON MAGNET. RAL9005 - 408-002-31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 6
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Versorgungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
7449071503813
Artikelnummer
APS408-002-31
Herstellernummer
408-002-31
Hersteller
APS
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein


