ATP SRL - APS408-002-30 CANALA 1U 8 PRESE CON LUMINOSO RAL9005 - 408-002-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Versorgungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8015269670996
Artikelnummer
APS408-002-30
Herstellernummer
408-002-30
Hersteller
APS
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja


