ATP SRL - APS408-000-02 CASSETTO 19 6 VENTOLE 1U RAL7035 - 408-000-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)
Für max. Anzahl Lüfter - 6
Breite - 482.6 mm
Höhe - 44.45 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768925746
Artikelnummer
APS408-000-02
Herstellernummer
408-000-02
Hersteller
APS
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)
Für max. Anzahl Lüfter:
6
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Cassetto ventilazione 19", fissato orizzontalmente a 19"fornisce ventilazione alle apparecchiature interne.


