Startseite

ATP SRL - APS312-000-46 RIPIANO ESTR. AREATO 1U P=700 MM. RAL900 - 312-000-46

KopierenKopieren
ATP SRL - APS312-000-46 RIPIANO ESTR. AREATO 1U P=700 MM. RAL900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachboden

  • Breite - 482.6 mm

  • Höhe - 44.45 mm

  • Tiefe - 700 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8001022153233

Artikelnummer

APS312-000-46

Herstellernummer

312-000-46

Hersteller

APS

Ausführung:

Fachboden

Breite:

482.6 mm

Höhe:

44.45 mm

Tiefe:

700 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Ripiano areato con guide estraibili, da fissare sui quattro montanti 19", questo ripiano occupa uno spazio in altezza pari a 1U e ha una capacità di carico di 80 kg.