ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000118 HYDRA 11/4 M - RAH - 90 MCR - RA6000118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)
Nenndurchmesser - 1 1/4 Zoll (32)
Anschluss - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Mit Manometer - ja
Packung
6 ST
EAN
8021647121578
Artikelnummer
AT1RA6000118
Herstellernummer
RA6000118
Hersteller
AT1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)
Nenndurchmesser:
1 1/4 Zoll (32)
Anschluss:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Mit Manometer:
ja
Filterelement wechselbar:
ja
Gewindeanschlussmaß Zapfhahn:
1 1/4 Zoll
Gewindeanschluss Zapfhahn:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Maschenweite Filterelement:
90...90 µm
Filtergefäß Edelstahl:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
45 °C
Automatischer Schmutzablauf:
nein


