ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA3500044 UV 1200 AL2 - 30W - NEA3500044
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektrischer Anschluss - 1/N/PE~230 V
Leistung - 30 W
Material Grube - sonstige
Nennspannung - 230 V
Länge - 524 mm
Packung
1 ST
EAN
8056300928805
Artikelnummer
AT1NEA3500044
Herstellernummer
NEA3500044
Hersteller
AT1
Elektrischer Anschluss:
1/N/PE~230 V
Leistung:
30 W
Material Grube:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Länge:
524 mm
Durchmesser:
60.3 mm


