Startseite

ASITA - ASIWGC-TP88 TOROIDE DIFFERENZIALE APRIBILE - WGC-TP88

KopierenKopieren
ASITA - ASIWGC-TP88 TOROIDE DIFFERENZIALE APRIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Breite - 145 mm

  • Höhe - 144 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148064480

Artikelnummer

ASIWGC-TP88

Herstellernummer

WGC-TP88

Hersteller

ASI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Funktion:

für Wechselstromnetze

Breite:

145 mm

Höhe:

144 mm

Tiefe:

59 mm