Startseite

ASITA - ASITQR8-2000/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 2000/ - TQR8-2000/5A

KopierenKopieren
ASITA - ASITQR8-2000/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 2000/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148068624

Artikelnummer

ASITQR8-2000/5A

Herstellernummer

TQR8-2000/5A

Hersteller

ASI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

8 VA

Öffnungsdurchmesser:

80 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1